Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Spaten
>
Artikel
Idealspaten Schneeräumer Kunststoff mit Stiel 50 cm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5439391
Hersteller:
IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
4005827000277
EAN/GTIN:
4057223879186
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber polycarbonat 50 cm
Kunststoff-Schneeräumer IDEAL • Aluminium-Kante • Hartholz-Stiel mit Kunststoff-D-Griff 110 cm • Blatt rippenverstärkt, mit Tülle und Schutzkante
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Schneeschieber / Schneeschaufel
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stiel:
Ja
Hersteller:
Idealspaten
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
375 mm
... >
Reinigen
>
Wischer & Schieber
>
Schneeschieber / Schneeschaufel
Weitere Suchbegriffe:
schneeschieber
,
schneeschieber idealspaten
,
Schneeräumer
,
Kunststoff
,
mit
,
Stiel
,
50
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen