Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 2 m
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 2 m
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 2 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439426
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726007438
EAN/GTIN:
     4063726007438
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
trapez kartätsche
kartätsche
Aluminium-Trapezkartätsche • Profilquerschnitt 97 x 18 mm • Mit Kunststoffendkappen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Fortis
Höhe:
97
Breite:
18 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fortis, Alu, 97, x, 18
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 12,22*
€ 17,53*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 25,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 27,78*
2 Tage
33
€ 8,50*
ab € 22,92*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.