Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 1,5 m
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 1,5 m
Fortis Alu Trapezkartätsche 97 x 18 mm - 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439445
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726007414
EAN/GTIN:
     4063726007414
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
trapez kartätsche
kartätsche
Aluminium-Trapezkartätsche • Profilquerschnitt 97 x 18 mm • Mit Kunststoffendkappen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Fortis
Höhe:
97
Breite:
18 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Fortis, Alu, 97, x, 18
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 9,13*
€ 13,00*
16 Tage
17
€ 35,99*
ab € 9,22*
€ 13,13*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 21,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 22,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.