Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier Magic Switch Linear 12V max.36W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier Magic Switch Linear 12V max.36W, IP20, schwarz
Halemeier Magic Switch Linear 12V max.36W, IP20, schwarz
Halemeier Magic Switch Linear 12V max.36W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443765
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985915127
EAN/GTIN:
     4057223877731
Suchbegriffe:
Halemeier
Magic
Switch
Linear
Magic Switch Linear

• Unsichtbare Montage
• 12 Volt DC
• Max. 36 W
• Zuleitung 1,8 m
• Reagiert auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung
• Geeignet für Glas, Holz und Keramik

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Zubehör für Leuchten
Weitere Suchbegriffe: 12V, max.36W,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 38,39*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 38,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 49,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.