| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985915127 Herst.-Nr.: 4250985915127 EAN/GTIN: 4250985915127 |
| |
|
| | |
| 4250985915127 Magic Switch Linear - Unsichtbare Montage - 12 Volt DC - Max. 36 W - Zuleitung 1,8 m - Reagiert auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung - Geeignet für Glas, Holz und Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28596138, 1653192, 28596137, Zubehör Lichtsysteme, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, 1 Magic Switch Linear 12V max.36W, IP20, schwarz, Unsichtbare Montage, 12 Volt DC, Max. 36 W, Zuleitung 1, 8 m, Reagiert auf der Plattenvorderseite..., Geeignet für Glas, Holz und Keramik, Leuchten-Schalter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,93* | € 37,99* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,27* | € 38,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|