| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5443922 Herst.-Nr.: 7610733243761 EAN/GTIN: 7610733243761 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, mit Farbcodierung und verkürztem Schenkel, lang, Nr. PB 2212 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, pulverbeschichtet • Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel • Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen • DIN 911 L, ISO 2936 L Lieferung: Im Handhalter. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 9 | Hersteller: | Swiss Tools | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz 9teilig, Swiss, Tools, Winkelschraubendreher-, Satz, im, Kunststoffhalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,47* | € 55,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,62* | € 56,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,17* | € 56,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,85* | € 57,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,72* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|