| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444384 Herst.-Nr.: 7610733246908 EAN/GTIN: 7610733246908 |
| |
|
| | |
| ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. PB 1113 • Kunststoffgriff mit drehbarer Kappe • Stufenlos einstellbare Klingenlänge Lieferung: In Kunstleder-Rolltasche. Inhalt: 1 ESD-Teleskop-Handgriff 2 Klingen für Schlitz/Kreuzschlitz-Schrauben 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4mm/ PH 0 2 Klingen für 6-kant-Schrauben 1,5/2; 2,5/3 mm 2 Klingen für TORX®-Schrauben T 6/7; 8/9 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 7 | Hersteller: | Swiss Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, pb swiss tools schraubendrehersatz, Swiss, Tools, Elektronik-, Schraubendreher-Satz, ESD, mit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,29* | € 42,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 42,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,80* | € 42,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,62* | € 42,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,66* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|