| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444456 Herst.-Nr.: 7610733273829 EAN/GTIN: 7610733273829 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz für TORX®-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser, PB 5549 • Hochlegierter Federstahl • Runde Klinge • Spitze mit reduziertem Klingendurchmesser • 2-Komponenten-Griff SwissGrip mit Abrollschutz • Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen • Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: 5 Schraubendreher für TORX®-Schrauben T 9; 10; 15; 20; 25 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 5 | Hersteller: | Swiss Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,07* | € 42,98* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,56* | € 43,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,09* | € 44,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,36* | € 44,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,19* | € 46,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|