| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5444633 Herst.-Nr.: 4018875730720 EAN/GTIN: 4018875730720 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe KP222K • Korund • Papierunterlage mit Klett • Gute Abtragsleistung und lange Standzeit • Zum Schleifen von Holz und Stahl geeignet • Zur Bearbeitung von Holzteilen und Karosserieteilen Weitere Informationen: | | Korngröße: | 100 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Inhalt [Stück]: | 1 | Trägermaterial: | Papier | Streuart: | gleichmäßig, leich offen | Bindung: | Kunstharz | Anzahl Löcher: | ohne | Unterlage: | Papier | Kornart: | Korund | Hersteller: | VSM | Durchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, VSM, Klett-Schleifscheibe, KP222K, Papierunterlage, Korund, 115mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,1819* | € 0,2519* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,1861* | € 0,2761* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,1898* | € 0,2838* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,195* | € 0,2968* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2655* | € 0,4205* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|