Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546137 Herst.-Nr.: 516.1810 EAN/GTIN: 4042146288030 |
| |
|
| | |
| - Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Wert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- ohne Skala - mit fest einstellbarem Wert
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen: | | Antrieb: | Rechteckaufnahme | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Drehmoment (max.): | 25 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Wechselwerkzeug | Länge Drehmomentschlüssel: | 155 | Antriebsform: | Rechteckaufnahme | Anzeige: | ohne | Gesamtlänge: | 190 | Bauart: | einarmiger Hebel | Hersteller: | KS Tools | Messbereich N·m: | 5 - 25 | Antriebsgröße: | 9 x 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeuge, Drehmo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 74,54* | € 94,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 83,82* | € 107,45* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,65* | € 108,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,25* | € 112,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,91* | € 121,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|