Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546278 Herst.-Nr.: 516.3555 EAN/GTIN: 4042146284483 |
| |
|
| | |
| - Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Vierfachskala in Nm, Kg•fm, lbf•in und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der Kurbelmechanik im Handgriff
- sichere Verriegelungsmöglichkeit
- ergonomischer und handfreundlicher Drehgriff
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Drehmoment (max.): | 2000 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Antriebsgröße in Zoll: | 1 | Antriebsform: | Vierkant | Messbereich N·m: | 500-2000 | Anzeige: | Skala | Gesamtlänge: | 1400 | Bauart: | einarmiger Hebel | Antrieb: | Vierkant | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.701,19* | € 1.815,98* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.868,35* | € 1.981,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.869,23* | € 1.989,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.957,86* | € 2.082,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.962,32* | € 2.087,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|