Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546657 Herst.-Nr.: 517.0802 EAN/GTIN: 4042146078440 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 12,9 | Außenmaß (b2): | 14,2 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Schlüsselweite: | 8 x 9 | Gesamtlänge: | 185 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 3318 | Hersteller: | KS Tools | Gewicht: | 75 | Kopfhöhe 2: | 6,4 mm | Kopfhöhe 1: | 6,3 mm | Schlüsselweite 2: | 9 | Schlüsselweite 1: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 8x9, mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 1,87* | € 2,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,45* | € 3,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,24* | € 3,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|