Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 30x32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546685
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0818
EAN/GTIN:
     4042146124321
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
42,5
Außenmaß (b2):
46
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite:
30 x 32
Gesamtlänge:
357
Hersteller:
KS Tools
Gewicht:
660
Kopfhöhe 2:
15,1 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Schlüsselweite 2:
32
Schlüsselweite 1:
30
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, KS, Tools, Doppel-Ringschlüssel,, gekröpft,, 30x32, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
308
1
€ 19,90*
ab € 7,48*
€ 10,78*
7 Tage
303
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 13,50*
6 Tage
303
1
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 15,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.