Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 32x36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546689
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0821
EAN/GTIN:
     4042146150221
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
46
Außenmaß (b2):
52
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
32 x 36
Gesamtlänge:
400
Gewicht:
890
Kopfhöhe 2:
17 mm
Kopfhöhe 1:
15,1 mm
Schlüsselweite 2:
36
Schlüsselweite 1:
32
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gearplus, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
€ 19,90*
ab € 19,36*
€ 26,70*
7 Tage
91
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 30,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 32,73*
6 Tage
91
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 37,85*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.