Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 36x41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 36x41 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 36x41 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 36x41 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546691
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0825
EAN/GTIN:
     4042146150245
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
53,2
Außenmaß (b2):
61,1
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
36 x 41
Gesamtlänge:
440
Gewicht:
1,15
Kopfhöhe 2:
19,7 mm
Kopfhöhe 1:
17,7 mm
Schlüsselweite 2:
41
Schlüsselweite 1:
36
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 19,90*
ab € 30,88*
€ 41,30*
7 Tage
64
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 47,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 50,72*
6 Tage
64
€ 5,99*
ab € 43,19*
€ 59,02*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,46*
€ 60,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.