Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 41x46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 41x46 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 41x46 mm
KS Tools Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 41x46 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546693
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0826
EAN/GTIN:
     4042146374337
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
62
Außenmaß (b2):
75,5
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
41 x 46
Gesamtlänge:
485
Gewicht:
1,43
Kopfhöhe 2:
22,2 mm
Kopfhöhe 1:
20,4 mm
Schlüsselweite 2:
46
Schlüsselweite 1:
41
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 19,90*
ab € 39,77*
€ 52,39*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 60,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 64,03*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,85*
€ 66,53*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 56,04*
€ 73,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.