Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546695 Herst.-Nr.: 517.0827 EAN/GTIN: 4042146374344 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 68,9 | Außenmaß (b2): | 91,8 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 46 x 50 | Gesamtlänge: | 535 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 3318 | Gewicht: | 1960 | Kopfhöhe 2: | 23,6 mm | Kopfhöhe 1: | 22,2 mm | Schlüsselweite 2: | 50 | Schlüsselweite 1: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel, Gearplus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 54,13* | € 69,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,33* | € 78,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,28* | € 79,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,77* | € 84,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,30* | € 84,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|