Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p546857 Herst.-Nr.: 518.0016 EAN/GTIN: 4042146089415 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Winkel: | 15° | Gewicht: | 88 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außenmaß (b1): | 24,1 | Außenmaß (b2): | 32,8 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfhöhe 2: | 7,9 mm | Kopfhöhe 1: | 9,8 mm | Norm: | DIN 3113 / ISO 3318 | Gesamtlänge: | 124 mm | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, KS, Tools, CHROMEplus, Ringmaulschlüssel,, kurz,, 16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,98* | € 5,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,89* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,30* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|