Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
KS Tools Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546871
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0308
EAN/GTIN:
     4042146213582
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • 6-kant
  • ideal geeignet für Bremsentlüfungs-Verschraubungen
  • Ringe abgewinkelt und gekröpft
  • zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
130
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
16
Außenmaß (b2):
15,8
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
8
Gesamtlänge:
211
Material:
Stahl
Kopfhöhe 2:
7 mm
Kopfhöhe 1:
7,5 mm
Schlüsselweite 2:
8
Schlüsselweite 1:
8
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
€ 7,50*
ab € 8,07*
€ 11,51*
10 Tage
99
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,18*
8 Tage
99
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,75*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,33*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.