Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469071
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692441252
EAN/GTIN:
     4043692441252
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 76,64*
€ 91,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,82*
€ 91,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,98*
€ 93,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,09*
€ 93,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 93,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.