Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 6405 XP BOA , ESD, S3, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313350
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91300-41
EAN/GTIN:
     4043692441252
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Flash 6405 XP Boa®, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345; S3 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® INNOFLEX System
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
• Boa® Fit-System
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® Spitzenschutz
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, grey
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Halbschuh
DGUV 112-191:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 76,64*
€ 91,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,82*
€ 91,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,98*
€ 93,08*
1
€ 4,90*
ab € 76,09*
€ 93,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 93,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paar
ab 4 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.