| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470107 Herst.-Nr.: 7610733040315 EAN/GTIN: 7610733040315 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, mit Kugelkopf, lang, Nr. PB 212 ZL • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt • Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel • DIN 911 L, ISO 2936 L Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Innensechskant | Hersteller: | Swiss Tools | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schenkellänge, lang: | 125 | Schenkellänge, kurz: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911, Swiss, Tools, Winkelschraubendreher, DIN, 911L, verchromt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,73* | € 5,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,85* | € 5,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|