| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470115 Herst.-Nr.: 4063726007018 EAN/GTIN: 4063726007018 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment Metall Lieferung: Im Nylonrucksack. Inhalt: 1 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 1 Kombizange 160 mm 1 Wasserpumpenzange 250 mm 1 Ring-Maulschlüssel-Satz; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm 1 Körner 120 x 10 mm 2 Durchtreiber 3; 5 mm 1 Flachmeißel 200 mm 1 Schlosserhammer 300 g 2 Werkstattfeilen, H2, flachstumpf, rund 1 Metallsägebogen 300 mm 1 Drahthandbürste 5-reihig 1 Zimmermannsbleistift, rot, 24 cm 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl der Teile: | 41 | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fortis werkzeugmodul, modul werkzeuge, backpack red, Fortis, Metall, 41-teilig, im |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 116,42* | € 148,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,74* | € 148,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,50* | € 152,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 126,85* | € 155,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|