Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0804
EAN/GTIN:
     4042146120965
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Gewicht:
92
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
16,8
Außenmaß (b2):
18,2
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
10 x 11
Gesamtlänge:
198
Kopfhöhe 2:
7,5 mm
Kopfhöhe 1:
7,5 mm
Schlüsselweite 2:
11
Schlüsselweite 1:
10
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Schraubschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 19,90*
ab € 5,32*
€ 7,67*
7 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 9,70*
6 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 11,01*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.