Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547017 Herst.-Nr.: 518.0807 EAN/GTIN: 4042146120996 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 139 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 19,8 | Außenmaß (b2): | 21,6 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 12 x 13 | Gesamtlänge: | 217 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 3318 | Kopfhöhe 2: | 7,8 mm | Kopfhöhe 1: | 8,3 mm | Schlüsselweite 2: | 13 | Schlüsselweite 1: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,65* | € 9,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,70* | € 10,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,83* | € 11,47* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,08* | € 11,98* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,46* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|