| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470269 Herst.-Nr.: 4035208050072 EAN/GTIN: 4035208050072 |
| |
|
| | |
| Frankfurter Schaufel • Mit Eschenstiel, lackiert • Mit Aufbug Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Stiel: | Ja | Hersteller: | Krumpholz | Ausführung: | Frankfurter Schaufel | Blattbreite: | 270 mm | Blattlänge: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankfurterschaufel, Frankfurterschippe, Stechschaufel, eschenstiel frankfurter schaufel, frankfurter schaufel, frankfurter schaufel krumpholz, Krumpholz, Frankfurter, Schaufel, Gr., 5,, mit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 18,04* | € 25,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,03* | € 27,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,96* | € 34,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 29,42* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|