Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankf. Schaufel Gr5 Aufbmit Stiel Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankf. Schaufel Gr5 Aufbmit Stiel Made in Germany
Frankf. Schaufel Gr5 Aufbmit Stiel Made in Germany
Frankf. Schaufel Gr5 Aufbmit Stiel Made in Germany
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4035208050072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035208050072
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurter Schaufel

• Mit Eschenstiel, lackiert • Mit Aufbug

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306913
Größe:
5
Gesamtlänge:
1520 mm
Blattlänge:
290 mm
Blattstärke:
1,8 mm
Herstellerartikelnummer:
5007
Herstellername:
Krumpholz-Werkzeuge e.K.
Markenname:
Krumpholz
Blattbreite:
270 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
€ 35,99*
ab € 18,05*
€ 25,30*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,11*
€ 26,77*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 31,98*
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 34,59*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.