Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p547033 Herst.-Nr.: 518.0818 EAN/GTIN: 4042146126141 |
| |
|
|  |  |
 | - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 3318 | Gewicht: | 607 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 46,1 | Außenmaß (b2): | 49,3 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 30 x 32 | Gesamtlänge: | 362 | Kopfhöhe 2: | 14,6 mm | Kopfhöhe 1: | 13,1 mm | Schlüsselweite 2: | 32 | Schlüsselweite 1: | 30 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 9,50* | ab € 15,29* | € 21,23* |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 17,52* | € 24,19* |  |  |  | | 81 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 17,48* | € 24,23* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 17,79* | € 25,26* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,27* | € 25,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|