Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 16x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 16x18 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 16x18 mm
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 16x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547039
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0825
EAN/GTIN:
     4042146114414
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318
Gewicht:
284
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
23,7
Außenmaß (b2):
26,6
Oberflächenausführung:
Chrom-Molybdän-Stahl
Kopfausführung:
extrem dünnwandig
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
16 x 18
Gesamtlänge:
407
Kopfhöhe 2:
14,8 mm
Kopfhöhe 1:
13 mm
Schlüsselweite 2:
18
Schlüsselweite 1:
16
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 19,90*
ab € 16,98*
€ 23,35*
7 Tage
43
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 26,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 28,76*
6 Tage
43
€ 5,99*
ab € 23,95*
€ 33,29*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 42,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.