Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547052 Herst.-Nr.: 518.0856 EAN/GTIN: 4042146112311 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- anwendbar bei engen Platzverhältnissen
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 22,7 | Außenmaß (b2): | 25,8 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | gebogener Steg | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 14 x 17 | Gesamtlänge: | 190 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3113 / ISO 3318 | Gewicht: | 129 | Kopfhöhe 2: | 9,2 mm | Kopfhöhe 1: | 8,2 mm | Schlüsselweite 2: | 17 | Schlüsselweite 1: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel, Ratschenschlüssel, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,62* | € 12,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,98* | € 13,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,16* | € 14,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 15,14* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,05* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|