Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18 mm
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18 mm
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18 mm
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 16x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0857
EAN/GTIN:
     4042146112342
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
25,5
Außenmaß (b2):
28,5
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
gebogener Steg
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
16 x 18
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318
Gewicht:
171
Kopfhöhe 2:
9,6 mm
Kopfhöhe 1:
8,8 mm
Gesamtlänge:
194 mm
Schlüsselweite 2:
18
Schlüsselweite 1:
16
Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ratschenschlüssel, Gearplus, Schlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 7,50*
ab € 10,02*
€ 13,88*
10 Tage
26
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,00*
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,27*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,35*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.