Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22 mm
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22 mm
KS Tools CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 19x22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0859
EAN/GTIN:
     4042146112335
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht:
244
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
28,8
Außenmaß (b2):
33
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
gebogener Steg
Schlüsselweite:
19 x 22
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318
Hersteller:
KS Tools
Kopfhöhe 2:
11,1 mm
Kopfhöhe 1:
10 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Schlüsselweite 2:
22
Schlüsselweite 1:
19
Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel, KS, Tools, CHROMEplus, Starter-, und, Blockschlüssel,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 7,50*
ab € 12,09*
€ 16,95*
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 19,50*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 20,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 21,05*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.