Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547112 Herst.-Nr.: 518.0936 EAN/GTIN: 4042146417539 |
| |
|
| | |
| - Torx-E-Profil
- dünnwandig
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 344 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außenmaß (b1): | 26,9 | Außenmaß (b2): | 29,2 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 400 | Material: | Stahl | Kopfhöhe 2: | 14 mm | Abtriebsform: | Torx | Kopfhöhe 1: | 13,3 mm | Schlüsselweite 2: | 24 | Schlüsselweite 1: | 22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 24,31* | € 32,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,05* | € 37,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,40* | € 39,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,14* | € 40,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,20* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|