Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8"
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8"
KS Tools CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p547179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.3112
EAN/GTIN:
     4042146224588
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318
Gewicht:
625
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 2 (in Zoll):
1 1/8
Schlüsselweite 1 (in Zoll):
1
Abtriebsform:
Außensechskant
Außenmaß (b1):
39,6
Außenmaß (b2):
42,1
Oberflächenausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfausführung:
Ring 75° gekröpft
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
372
Kopfhöhe 2:
15,2 mm
Kopfhöhe 1:
13,7 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Ratschenschlüssel, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
€ 19,90*
ab € 15,09*
€ 21,13*
7 Tage
262
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 25,91*
6 Tage
262
€ 5,99*
ab € 21,24*
€ 29,87*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 28,43*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.