Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p547199 Herst.-Nr.: 519.0656 EAN/GTIN: 4042146123591 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Winkel: | 15° | Gewicht: | 182 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außenmaß (b1): | 24,8 | Außenmaß (b2): | 35,3 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfhöhe 2: | 7,3 mm | Kopfhöhe 1: | 10 mm | Norm: | DIN 3113 / ISO 3318 | Gesamtlänge: | 297 mm | Hersteller: | KS Tools | Schlüsselweite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, KS, Tools, CHROMEplus, Ringmaulschlüssel,, XL,, 16 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 8,89* | € 12,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,22* | € 14,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,41* | € 15,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 15,63* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,69* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|