Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm, gerade, (8 Stk.)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm, gerade, (8 Stk.)
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm, gerade, (8 Stk.)
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm, gerade, (8 Stk.)
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm, gerade, (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5472135
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     362580
EAN/GTIN:
     5907560231583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Form:
gerade
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Name:
A 46 TZ Special
Hersteller:
Klingspor
Artikeltyp:
Trennscheibe
Abmessung:
115X1,6X22,23
Stärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A, 46, TZ, Trennscheiben,, 115
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 13,32*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 13,91*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 15,15*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,31*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 15,38*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,29375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.