Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm
KS Tools Universal-Abzieher 3-armig, 20-150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p547669
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3001
EAN/GTIN:
     4042146306666
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken beidseitig verwendbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
21 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 19,90*
ab € 42,02*
€ 54,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,11*
€ 61,53*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 61,83*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 64,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,08*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.