Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 20-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146306666
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.3001
EAN/GTIN:
     4042146306666
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken beidseitig verwendbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
630.3001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
630.3001
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
max. Druckkraft t:
4
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Schnellverstellung:
nein
Spannweite A in mm:
20-150 mm
Spanntiefe B in mm:
85 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
21 mm
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 130
Spannweite bis [mm]:
150 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft KN:
40,0
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 19,90*
ab € 42,02*
€ 54,11*
€ 4,90*
ab € 47,11*
€ 61,53*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 61,83*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 64,62*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,08*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.