Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 3 Armen, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 3 Armen, 5-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 3 Armen, 5-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 3 Armen, 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p547838
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0013
EAN/GTIN:
     4042146306284
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzieher:
5
Anzahl der Abzugshaken:
3
Hersteller:
KS Tools
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, 3-arm abzieher kstools, radnaben abzieher, radnabenabzieher ks tools, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,72*
€ 127,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,31*
€ 145,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 146,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 148,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,17*
€ 153,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,53*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,55*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.