Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p547839
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0014
EAN/GTIN:
     4042146306291
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzieher:
6
Anzahl der Abzugshaken:
4
Hersteller:
KS Tools
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,32*
€ 140,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,00*
€ 161,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,93*
€ 162,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 164,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,30*
€ 170,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,53*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,55*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.