Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 5 Armen, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 5 Armen, 7-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 5 Armen, 7-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 5 Armen, 7-tlg.
KS Tools Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 5 Armen, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p547840
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0015
EAN/GTIN:
     4042146306307
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzieher:
7
Anzahl der Abzugshaken:
5
Hersteller:
KS Tools
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,49*
€ 155,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 144,07*
€ 177,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 178,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,84*
€ 180,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,00*
€ 181,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,53*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,55*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.