Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Radnabenabzieher
>
Artikel
KS Tools Universal-Radnabenabzieher für PKW, SUV, + Transporter, 28-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p548071
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
700.1480
EAN/GTIN:
4042146416914
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Spezialwerkzeug zum Ausdrücken der Gelenkwelle oder Abziehen der Radnabe
leichte Montage und einfache Handhabung
Bundschrauben mit Farbcodierung
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete:
für Arbeiten an Bremsscheiben, Radnaben, Radlagern, HBU, Hub-Unit-Lager- Nabeneinheiten, Gelenkwellen etc.
Arbeitsbereich Lochkreis Ø min 112 mm max 205 mm
Nabenausbau mit Universal-Gleithammer KS 700.1415
Ausbau-Antriebswelle mit Vibro Power-Spindel (im Satz enthalten) bzw. mit Hydraulikspindel KS 700.1400-1 oder 615.0001 (optional erhältlich)
passend für:
PKW Transporter-Radnaben mit 5 + 6er Teilung und
Radschrauben mit Gewinde M14x1,5 + M12x1,5
z.B.:
Volkswagen
PKW T4,T5 LT, MB PKW Sprinter,
BMW
etc.
Radstehbolzen mit Gewinde M14 + M16x1,5
z.B.:
Ford
Transit;
Renault
Master;
Opel
Movano etc.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Spezialstahl
... >
Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug
>
Universalabzieher
>
KS Tools Universalabzieher
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
radnabenabzieher ks tools
,
radnaben abzieher
,
Abzieher
,
Abziehvorrichtung
,
Automobilwerkzeuge
,
Kugelgelenkabzieher
,
Autowerkstatt
,
KFZ-Werkzeuge
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 668,68*
€ 745,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 729,03*
€ 808,95*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,57*
€ 813,92*
Lager 260
7 Tage
65
Frei Haus
ab € 767,11*
€ 850,40*
Lager 7NBYA
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,21*
€ 850,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,95*
€ 962,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,99*
€ 949,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,72*
€ 898,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,03*
€ 867,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abziehschrauben mit Bund + Reinigungsnut M12x1,5, 5er Pack
KS Tools
700.1482
ab € 10,91*
Sonstiges
Abziehschrauben mit Bund + Reinigungsnut M14x1,5, 5er Pack
KS Tools
700.1483
ab € 10,86*
Sonstiges
Abziehschrauben mit Bund und Reinigungsnut M14, 5er Pack
KS Tools
700.1486
ab € 10,95*
Sonstiges
Adapter für Radstehbolzen mit IG M14 + M16x1,5, 5er Pack
KS Tools
700.1485
ab € 53,11*
Sonstiges
Distanzhülsen für Radschrauben, 5er Pack
KS Tools
700.1484
ab € 38,52*
Sonstiges
Gewindeadapter für Schlaghammer
KS Tools
700.1487
ab € 53,08*
Sonstiges
Universal-Radnabenflansch mit Innengewinde UN1.1/2
KS Tools
700.1481
ab € 535,21*
Sonstiges
VIBRO-IMPACT Spindel TR20 mit Aufnahme
KS Tools
700.1488
ab € 159,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen