Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p549389 Herst.-Nr.: 911.0362 EAN/GTIN: 4042146042878 |
| |
|
| | |
| - Torx-E-Profil
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außenmaß (b1): | 11,3 | Außenmaß (b2): | 14,5 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | gekröpft | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 159 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 838 | Kopfhöhe 2: | 7 mm | Abtriebsform: | Torx | Kopfhöhe 1: | 5,6 mm | Schlüsselweite 2: | 11 | Schlüsselweite 1: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel (e-profil), Ringmaulschlüssel, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Ratschenschlüssel, Gearplus, Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,61* | € 12,26* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 14,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,10* | € 14,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,65* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|