Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p549396 Herst.-Nr.: 911.0372 EAN/GTIN: 4042146042953 |
| |
|
| | |
| - Torx-E-Profil
- gerade Form
- dünnwandig
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Außenmaß (b1): | 10,8 | Außenmaß (b2): | 14,8 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | gerade | Gesamtlänge: | 130 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 837 | Hersteller: | KS Tools | Kopfhöhe 2: | 7,2 mm | Abtriebsform: | Torx | Kopfhöhe 1: | 5,2 mm | Schlüsselweite 2: | 11 | Schlüsselweite 1: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 6,20* | € 8,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,14* | € 10,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,26* | € 10,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 11,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,55* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|