Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 71 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 71 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 71 mm
KS Tools 1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 71 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p549505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1071
EAN/GTIN:
     4042146044315
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Schlüsselweite:
71
Gesamtlänge:
93
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Gewicht:
2,1
Außendurchmesser:
95 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
71
Weitere Suchbegriffe: Nüsse, Nuss, Knarre, Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 19,90*
ab € 36,12*
€ 48,84*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,85*
€ 55,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 55,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,68*
€ 59,77*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 51,21*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.