Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 5/16"
KS Tools 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 5/16"
KS Tools 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p549673
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1253
EAN/GTIN:
     4042146045626
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 5/16“ Bits mit mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Länge:
40
Gewicht:
50
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außensechskant
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
Außenmaß:
16
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
KS Tools
Gesamtlänge:
40
Durchmesser 2:
22
Durchmesser 1:
16
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüssel, Nüsse, Stecknuss, Knarre, Ratsche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
€ 19,90*
ab € 3,56*
€ 5,20*
8 Tage
89
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,02*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,33*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,72*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.