Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p549985 Herst.-Nr.: 911.1512 EAN/GTIN: 4042146359068 |
| |
|
| | |
| - DIN 3124 / ISO 3315
- FlankTraction-Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- lange Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecknuss | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | VDE-geprüft: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Schlüsselweite: | 18 | Gesamtlänge: | 65 | Hersteller: | KS Tools | Abtriebsgröße: | 18 mm | Abtriebsform: | Zündkerzen-Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 3,75* | € 5,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,40* | € 6,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 6,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|