Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit PH, 50 mm, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit PH, 50 mm, PH1
KS Tools 1/4" Bit PH, 50 mm, PH1
KS Tools 1/4" Bit PH, 50 mm, PH1
Artikel-Nr.:
     5417B-p550168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2210
EAN/GTIN:
     4042146048979
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
1
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bitschrauber, Bit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
1
€ 7,50*
ab € 0,47*
€ 0,77*
10 Tage
2900
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,91*
12 Tage
2900
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,17*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.