Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 5,5 mm
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 5,5 mm
KS Tools 1/4" Bit Schlitz, 25 mm, 5,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p550190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2243
EAN/GTIN:
     4042146049297
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Gewicht:
6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Abtriebsgröße:
5,5
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 25mm, Winkelstiftschlüssel, Sicherheitsbit, Bit, Bitschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9673
1
€ 19,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
7 Tage
10095
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
7 Tage
10095
1
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.