Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit Torx, 25 mm, T25, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p550242
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2322
EAN/GTIN:
     4042146050088
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
25
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 19,90*
ab € 1,71*
€ 2,60*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,61*
7 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.